曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57125872AG0105112SE-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125897AG0105112ME-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125915AG0105112LE-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125933AG0105111SE-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125958AG0105111ME-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57125976AG0105111LE-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151098AG0115311SE-11シート(16枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151125AG0115311ME-11シート(10枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151152AG0115311LE-11シート(6枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151195AG0115411SE-11シート(16枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151213AG0115411ME-11シート(10枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151256AG0115411LE-11シート(6枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151292AG0115511SE-11シート(16枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151326AG0115511ME-11シート(10枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151362AG0115511LE-11シート(6枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151387AG0115611SE-11シート(16枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151414AG0115611ME-11シート(10枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151448AG0115611LE-11シート(6枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151466AG0115711SE-11シート(16枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151493AG0115711ME-11シート(10枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151527AG0115711LE-11シート(6枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151545AG0115811SE-11シート(16枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151563AG0115811ME-11シート(10枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151588AG0115811LE-11シート(6枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151606AG0115911SE-11シート(16枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151624AG0115911ME-11シート(10枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151658AG0115911LE-11シート(6枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151694AG0116011SE-11シート(16枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151728AG0116011ME-11シート(10枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151755AG0116011LE-11シート(6枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151782AG0116111SE-11シート(16枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151816AG0116111ME-11シート(10枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151834AG0116111LE-11シート(6枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151852AG0116211SE-11シート(16枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151877AG0116211ME-11シート(10枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151895AG0116211LE-11シート(6枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151913AG0116311SE-11シート(16枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82151938AG0116311ME-11シート(10枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82152008AG0116311LE-11シート(6枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82152026AG0116411SE-11シート(16枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82152044AG0116411ME-11シート(10枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82152078AG0116411LE-11シート(6枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする