曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全63種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127132AB0101013SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127157AB0101013ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127175AB0101013LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127202AB0101012SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127227AB0101012ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127236AB0101012LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127263AB0101011SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127288AB0101011ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127306AB0101011LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127507AB0103013SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127525AB0103013ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127543AB0103013LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127552AB0103012SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127577AB0103012ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127595AB0103012LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127613AB0103011SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127622AB0103011ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127647AB0103011LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127848AB0107513SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127866AB0107513ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127884AB0107513LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127918AB0107512SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127936AB0107512ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127954AB0107512LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127972AB0107511SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127997AB0107511ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128015AB0107511LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128216AB0107613SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128234AB0107613ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128252AB0107613LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128277AB0107612SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128295AB0107612ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128322AB0107612LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128347AB0107611SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128365AB0107611ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128374AB0107611LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128575AB0113213SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128584AB0113213ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128602AB0113213LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128618AB0113212SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128654AB0113212ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128672AB0113212LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128706AB0113211SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128724AB0113211ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128742AB0113211LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82153085AB0114713SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82153094AB0114713ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82153103AB0114713LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82153112AB0114712SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82153128AB0114712ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする