曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:表面高温│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57130772AC0101112SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130797AC0101112ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130815AC0101112LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130833AC0101111SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130867AC0101111ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130885AC0101111LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130894AC0103112SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130912AC0103112ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130928AC0103112LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130955AC0103111SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
57130973AC0103111ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130998AC0103111LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131016AC0107713SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131034AC0107713ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131052AC0107713LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131077AC0107712SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131095AC0107712ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131122AC0107712LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131147AC0107711SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131165AC0107711ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131183AC0107711LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131217AC0107813SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131235AC0107813ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131253AC0107813LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131278AC0107812SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131296AC0107812ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131314AC0107812LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131332AC0107811SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131357AC0107811ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131375AC0107811LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131402AC0113313SE-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131427AC0113313ME-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131445AC0113313LE-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131463AC0113312SE-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131488AC0113312ME-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131506AC0113312LE-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131524AC0113311SE-11シート(16枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131558AC0113311ME-11シート(10枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131576AC0113311LE-11シート(6枚)やけどの恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154038AC0114813SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154065AC0114813ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154083AC0114813LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154117AC0114812SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154144AC0114812ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154178AC0114812LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154196AC0114811SE-11シート(16枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154214AC0114811ME-11シート(10枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82154232AC0114811LE-11シート(6枚)高温部あり
触れると、やけどの恐れあり。
高温部に触れないこと。
保守作業は高温部が冷えてから行うこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする