曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133773AE0401412SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133798AE0401412MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133816AE0401412LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133834AE0401411SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133852AE0401411MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133877AE0401411LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134017AE0405212SJ-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134035AE0405212MJ-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134053AE0405212LJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134078AE0405211SJ-11シート(16枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134096AE0405211MJ-11シート(10枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134114AE0405211LJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134132AE0408212SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134157AE0408212MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134175AE0408212LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134193AE0408211SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134218AE0408211MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134236AE0408211LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133895AE0403412SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57133913AE0403412MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57133938AE0403412LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57133956AE0403411SJ-11シート(16枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57133974AE0403411MJ-11シート(10枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57133992AE0403411LJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57133895AE0403412SJ-157133773AE0401412SJ-1AE0403412SJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133773PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57133913AE0403412MJ-157133798AE0401412MJ-1AE0403412MJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133798PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57133938AE0403412LJ-157133816AE0401412LJ-1AE0403412LJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133816PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57133956AE0403411SJ-157133834AE0401411SJ-1AE0403411SJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133834PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57133974AE0403411MJ-157133852AE0401411MJ-1AE0403411MJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133852PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(10枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57133992AE0403411LJ-157133877AE0401411LJ-1AE0403411LJ-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57133877PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする