曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57165237GD0102012SC-11シート(16枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165255GD0102012MC-11シート(10枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165273GD0102012LC-11シート(6枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165307GD0102011SC-11シート(16枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165325GD0102011MC-11シート(10枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165334GD0102011LC-11シート(6枚)騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165343GD0105612SC-11シート(16枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165368GD0105612MC-11シート(10枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165386GD0105612LC-11シート(6枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165404GD0105611SC-11シート(16枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165422GD0105611MC-11シート(10枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165447GD0105611LC-11シート(6枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165465GD0109212SC-11シート(16枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165483GD0109212MC-11シート(10枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165508GD0109212LC-11シート(6枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165526GD0109211SC-11シート(16枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165544GD0109211MC-11シート(10枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57165562GD0109211LC-11シート(6枚)騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする