曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172858IF0101612SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172876IF0101612MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172894IF0101612LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172912IF0101611SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172937IF0101611MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172946IF0101611LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172964IF0103612SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172973IF0103612MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173007IF0103612LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173025IF0103611SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173043IF0103611MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173052IF0103611LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173077IF0108412SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173095IF0108412MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173113IF0108412LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173122IF0108411SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173156IF0108411MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173174IF0108411LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172502IF0115013SC-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172527IF0115013MC-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172545IF0115013LC-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172563IF0115012SC-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172606IF0115012MC-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172642IF0115012LC-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172667IF0115011SC-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172685IF0115011MC-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172703IF0115011LC-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172712IF0115113SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172728IF0115113MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172737IF0115113LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172746IF0115112SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172755IF0115112MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172764IF0115112LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172773IF0115111SC-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172782IF0115111MC-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172807IF0115111LC-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする