曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57173183IF0101612SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173208IF0101612MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173226IF0101612LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173244IF0101611SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173262IF0101611MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173287IF0101611LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173305IF0103612SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173323IF0103612MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173348IF0103612LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173357IF0103611SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173384IF0103611MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173402IF0103611LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173418IF0108412SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173445IF0108412MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173454IF0108412LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173463IF0108411SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173497IF0108411MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173506IF0108411LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172834IF0115013SJ-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172852IF0115013MJ-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172886IF0115013LJ-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172913IF0115012SJ-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172947IF0115012MJ-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172965IF0115012LJ-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172983IF0115011SJ-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173008IF0115011MJ-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173026IF0115011LJ-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173044IF0115113SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173062IF0115113MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173087IF0115113LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173096IF0115112SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173105IF0115112MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173114IF0115112LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173123IF0115111SJ-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173132IF0115111MJ-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173148IF0115111LJ-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする