曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57173892IF0301812SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173917IF0301812MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173935IF0301812LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173953IF0301811SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173978IF0301811MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57173996IF0301811LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174014IF0303912SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174032IF0303912MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174057IF0303912LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174075IF0303911SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174093IF0303911MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174102IF0303911LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174136IF0308712SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174154IF0308712MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174172IF0308712LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174197IF0308711SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174215IF0308711MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57174233IF0308711LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173367IF0315213SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173385IF0315213MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173403IF0315213LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173428IF0315212SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173446IF0315212MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173473IF0315212LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173498IF0315211SC-11シート(16枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173516IF0315211MC-11シート(10枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173534IF0315211LC-11シート(6枚)可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
熱・火花・火気を近づけないこと。
十分な排気・換気を取ること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W021]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする