曜日別特売

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57176568IF0401912SC-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176577IF0401912MC-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176586IF0401912LC-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176595IF0401911SC-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176604IF0401911MC-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176613IF0401911LC-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176622IF0403812SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176638IF0403812MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176647IF0403812LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176656IF0403811SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176665IF0403811MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176674IF0403811LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176683IF0408612SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176692IF0408612MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176708IF0408612LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176717IF0408611SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176726IF0408611MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57176735IF0408611LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173857IF0403813SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173875IF0403813MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82173893IF0403813LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174015IF0403812SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174033IF0403812MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174058IF0403812LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174076IF0403811SC-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174103IF0403811MC-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82174128IF0403811LC-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[W023]準拠、SEMI S1-1015準拠対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする