SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
取付方式
ラベルシール
対象
対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57205758
IZ0304012SC-1
1シート(16枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
70×42
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205767
IZ0304012MC-1
1シート(10枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
92×47
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205785
IZ0304012LC-1
1シート(6枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
122×62
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205794
IZ0304011SC-1
1シート(16枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
70×42
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205812
IZ0304011MC-1
1シート(10枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
92×47
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205828
IZ0304011LC-1
1シート(6枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
122×62
ISO 7010:2011
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194866
IZ0304013SC-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194884
IZ0304013MC-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194902
IZ0304013LC-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194936
IZ0304012SC-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194954
IZ0304012MC-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194972
IZ0304012LC-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82194997
IZ0304011SC-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195024
IZ0304011MC-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195042
IZ0304011LC-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください