| 57210764 | IG0105112SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 57210782 | IG0105112ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 57210807 | IG0105112LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 57210825 | IG0105111SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 57210843 | IG0105111ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 57210868 | IG0105111LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195252 | IG0115311SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195286 | IG0115311ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195304 | IG0115311LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195322 | IG0115411SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195347 | IG0115411ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195365 | IG0115411LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195408 | IG0115511SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195426 | IG0115511ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195444 | IG0115511LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195462 | IG0115611SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195487 | IG0115611ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195496 | IG0115611LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195505 | IG0115711SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195514 | IG0115711ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195548 | IG0115711LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195566 | IG0115811SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195584 | IG0115811ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195593 | IG0115811LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195618 | IG0115911SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195645 | IG0115911ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195663 | IG0115911LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195688 | IG0116011SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195706 | IG0116011ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195724 | IG0116011LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195742 | IG0116111SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195776 | IG0116111ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195794 | IG0116111LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195837 | IG0116211SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195855 | IG0116211ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195882 | IG0116211LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195907 | IG0116311SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195925 | IG0116311ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82195943 | IG0116311LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82195968 | IG0116411SE-1 | 1シート(16枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82195986 | IG0116411ME-1 | 1シート(10枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82196004 | IG0116411LE-1 | 1シート(6枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |