| 57210983 | IG0105112SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 57210992 | IG0105112MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 57211008 | IG0105112LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 57211017 | IG0105111SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 57211035 | IG0105111MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 57211053 | IG0105111LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | (ラミネート)PET16μ(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82196844 | IG0115311SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82196878 | IG0115311MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82196896 | IG0115311LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(20kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82196914 | IG0115411SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82196932 | IG0115411MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82196957 | IG0115411LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(25kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82196975 | IG0115511SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82196993 | IG0115511MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197018 | IG0115511LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(30kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197036 | IG0115611SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197054 | IG0115611MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197088 | IG0115611LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(35kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197106 | IG0115711SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197124 | IG0115711MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197142 | IG0115711LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(40kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197167 | IG0115811SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197194 | IG0115811MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197212 | IG0115811LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(45kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197246 | IG0115911SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197264 | IG0115911MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197282 | IG0115911LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(50kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197307 | IG0116011SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197325 | IG0116011MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197343 | IG0116011LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(55kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197368 | IG0116111SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197386 | IG0116111MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197404 | IG0116111LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(60kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197422 | IG0116211SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197456 | IG0116211MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197465 | IG0116211LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(65kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197483 | IG0116311SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197517 | IG0116311MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197544 | IG0116311LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(70kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |
| 82197562 | IG0116411SJ-1 | 1シート(16枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 70×42 | | | |
| 82197605 | IG0116411MJ-1 | 1シート(10枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 92×47 | | | |
| 82197623 | IG0116411LJ-1 | 1シート(6枚) | 重量物(75kg) 背中、背骨などの損傷の恐れあり。 持ち上げるときは複数の人数で行うこと。 | 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) | 122×62 | | | |