SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57123352
AF0101622SJ-1
1シート(8枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123377
AF0101622MJ-1
1シート(6枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123395
AF0101622LJ-1
1シート(4枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123422
AF0101621SJ-1
1シート(8枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123456
AF0101621MJ-1
1シート(6枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123474
AF0101621LJ-1
1シート(4枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123492
AF0108422SJ-1
1シート(8枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123517
AF0108422MJ-1
1シート(6枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123535
AF0108422LJ-1
1シート(4枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123553
AF0108421SJ-1
1シート(8枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123578
AF0108421MJ-1
1シート(6枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123596
AF0108421LJ-1
1シート(4枚)
ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください