SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:可燃性物質│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57123842
AF0301822SJ-1
1シート(8枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123867
AF0301822MJ-1
1シート(6枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123885
AF0301822LJ-1
1シート(4枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123903
AF0301821SJ-1
1シート(8枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123928
AF0301821MJ-1
1シート(6枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123946
AF0301821LJ-1
1シート(4枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123964
AF0308722SJ-1
1シート(8枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57123998
AF0308722MJ-1
1シート(6枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124016
AF0308722LJ-1
1シート(4枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124034
AF0308721SJ-1
1シート(8枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124068
AF0308721MJ-1
1シート(6枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124077
AF0308721LJ-1
1シート(4枚)
可燃性液体・蒸気
爆発・火災の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください