PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57124497AF0201723SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124515AF0201723MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124524AF0201723LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124542AF0201722SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124558AF0201722MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124567AF0201722LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124585AF0201721SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124603AF0201721MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124628AF0201721LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124646AF0208523SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124664AF0208523MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124673AF0208523LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124707AF0208522SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124725AF0208522MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124743AF0208522LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124752AF0208521SJ-11シート(8枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124786AF0208521MJ-11シート(6枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124804AF0208521LJ-11シート(4枚)劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする