SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│英語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128593
AA0600522SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128627
AA0600522ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128636
AA0600522LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128645
AA0600521SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128663
AA0600521ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128688
AA0600521LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128697
AA0606522SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128715
AA0606522ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128733
AA0606522LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128758
AA0606521SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128767
AA0606521ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128785
AA0606521LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128803
AA0606622SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128828
AA0606622ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128846
AA0606622LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128864
AA0606621SE-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128873
AA0606621ME-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128898
AA0606621LE-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください