曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129284AA0500422SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129302AA0500422ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129327AA0500422LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129336AA0500421SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129354AA0500421ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129372AA0500421LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129388AA0506322SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129406AA0506322ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129424AA0506322LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129442AA0506321SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129458AA0506321ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129476AA0506321LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129494AA0506422SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129537AA0506422ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129555AA0506422LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129573AA0506421SE-11シート(8枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129598AA0506421ME-11シート(6枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129616AA0506421LE-11シート(4枚)チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする