曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134306AB0101023SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134324AB0101023ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134342AB0101023LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134367AB0101022SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134385AB0101022ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134394AB0101022LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134403AB0101021SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134428AB0101021ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134455AB0101021LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134656AB0107523SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134674AB0107523ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134692AB0107523LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134717AB0107522SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134726AB0107522ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134753AB0107522LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134762AB0107521SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134787AB0107521ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134805AB0107521LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134997AB0107623SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135015AB0107623ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135033AB0107623LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135058AB0107622SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135076AB0107622ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135094AB0107622LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135112AB0107621SE-11シート(8枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135128AB0107621ME-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135164AB0107621LE-11シート(4枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする