PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138402AE0401422SJ-11シート(8枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138427AE0401422MJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138445AE0401422LJ-11シート(4枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138472AE0401421SJ-11シート(8枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138488AE0401421MJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138515AE0401421LJ-11シート(4枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138533AE0405222SJ-11シート(8枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138558AE0405222MJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138567AE0405222LJ-11シート(4枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138585AE0405221SJ-11シート(8枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138603AE0405221MJ-11シート(6枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138612AE0405221LJ-11シート(4枚)強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138628AE0408222SJ-11シート(8枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138646AE0408222MJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138673AE0408222LJ-11シート(4枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138698AE0408221SJ-11シート(8枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138716AE0408221MJ-11シート(6枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138734AE0408221LJ-11シート(4枚)強磁性部あり
金属片の吸引により、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする