ノートン(サンゴバン)
ノルレーザー R200
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質
人工ダイヤモンド
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642226
221014-20012
355
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642235
221016-36003
405
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642244
2S12-35006
305
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください