曜日別特売

ハイスピードソー HSAC

ハイスピードソー HSAC - ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC - ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC - ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC - ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC - ノートン(サンゴバン)

アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。

用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。適合材アスファルト、コンクリート穴径(Φmm)27仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642287221010-310012552.4
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642296221012-310013053
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642305221014-310013553
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57642314221016-310014053
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642323221018-310014553
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする