ノートン(サンゴバン)
ブレイズ ファイバーディスク
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途
一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
適合材
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89664173
2FI180F980120
1セット(25枚)
120
-
-
855-2900
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89664225
2FIP61070-121
1個
-
-
-
855-2901
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57642034
2FIP-61240
1個
-
-
-
828-3495
21
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57642348
2FI100F98024
1箱(25枚)
#24
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
819-3746
22
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57642357
2FI100F98036
1箱(25枚)
#36
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
819-3747
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89664198
2FI180F98036
1セット(25枚)
36
-
-
855-2897
36
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
89664207
2FI180F98050
1セット(25枚)
50
-
-
855-2898
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89664216
2FI180F98060
1セット(25枚)
60
-
-
855-2899
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57642332
2FI100F980120
1箱(25枚)
#120
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
828-3500
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89664182
2FI180F98024
1セット(25枚)
24
-
-
855-2896
40
オープン
取扱い終了
返品不可
57642366
2FI100F98050
1箱(25枚)
#50
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
819-3748
16
オープン
取扱い終了
返品不可
57642375
2FI100F98060
1箱(25枚)
#60
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
819-3749
13
オープン
取扱い終了
返品不可
57642384
2FI100F98080
1箱(25枚)
#80
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼
102
819-3750
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください