ノートン(サンゴバン)
ラピッドプレップ不織布ベルト
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途
ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材
ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質
砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具
ベルトサンダー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642418
2RPB1133-180
1箱(20本)
#180
11
オープン
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57642402
2RPB1133-120
1箱(20本)
#120
11
オープン
取扱い終了
返品不可
57642427
2RPB1133-320
1箱(20本)
#320
11
オープン
取扱い終了
返品不可
57642436
2RPB1133-400
1箱(20本)
#400
11
オープン
取扱い終了
返品不可
57642445
2RPB2052-120
1箱(10本)
#120
20
オープン
取扱い終了
57642454
2RPB2052-180
1箱(10本)
#180
20
オープン
取扱い終了
返品不可
57642463
2RPB2052-320
1箱(10本)
#320
20
オープン
取扱い終了
返品不可
57642472
2RPB2052-400
1箱(10本)
#400
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください