TRUSCO
スパイラルステップドリル(2枚刃)
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質
コバルトハイス
タイプ
ノンコーティング
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57220047
TSDS12
4、5、6、7、8、9、10、11、12
9
5
792-2850
25
¥
10,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
57220056
TSDS19
5、7、9、11、13、15、16、19
8
5
792-2868
65
¥
16,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220065
TSDS20
4、6、8、10、12、14、16、18、20
9
6
792-2876
65
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください