曜日別特売

LEDライト付ヘッドルーペ

LEDライト付ヘッドルーペ - TRUSCOLEDライト付ヘッドルーペ - TRUSCOLEDライト付ヘッドルーペ - TRUSCO
(1件のレビュー)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。

用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5193質量(g)150タイプヘッドセット型電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)85×35材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222077TLH-105LAW
10,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222077
2024-03-22
用途: 主に自作のための半田付作業

半田付作業の際、以前は照明付きルーペで確認し飛び散った半田を除去しながら作業していたが、直接半田付けしながら確認できるので作業効率が上がった。まだ、使用期間が短いため照明用の電池の消耗時間についてはこれからであるが今のの所問題は発生していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする