曜日別特売

簡易ミニ風速計(風速・温度)

簡易ミニ風速計(風速・温度) - TRUSCO簡易ミニ風速計(風速・温度) - TRUSCO簡易ミニ風速計(風速・温度) - TRUSCO簡易ミニ風速計(風速・温度) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。

用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776質量(g)152電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222122THS-MN
16,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57222122
2020-08-06
用途: 風速を測る時
株式会社クリエート建設業・工事業

ボタンひとつなので、単純に操作しやすいです。
温度も測れて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする