TRUSCO
簡易ミニ騒音計
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥
4,698
税込
¥
5,168
(9)
ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付きです。
バックライト付で見易いです。
用途
交通、住宅、工場、機械の騒音測定。
トラスコ品番
787-9792
幅(mm)
55
質量(g)
152
奥行(mm)
38
電源
9V角型乾電池×1本(別売)
精度
±1.5dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×38×144
分解能
0.1dB
周波数特性
A
周波数範囲(Hz)
31.5~8000
測定レベル範囲(dB)
30~130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222138
TSN-MN
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください