TRUSCO
ボールプランジャー(スチールボール)
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途
本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
スチール
材質(ボール)
スチール、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222603
T10PJ
M10×1.5
2
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222628
T12PJ
M12×1.75
2.5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222646
T16PJ
M16×2
3.5
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222664
T20PJ
M20×2.5
4.5
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222682
T3PJ
M3×0.5
0.4
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222707
T4PJ
M4×0.7
0.8
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222725
T5PJ
M5×0.8
0.9
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
57222743
T6PJ
M6×1
1
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222768
T8PJ
M8×1.25
1.5
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください