曜日別特売

ボールプランジャー(ステンレスボール)

ボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール) - TRUSCO

本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。

用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222637T12PJ-SUSM12×1.752.5
1,040
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222655T16PJ-SUSM16×23.5
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222673T20PJ-SUSM20×2.54.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222698T3PJ-SUSM3×0.50.4
880
669
736(税込)
翌々日出荷
57222716T4PJ-SUSM4×0.70.8
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222734T5PJ-SUSM5×0.80.9
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222752T6PJ-SUSM6×11
720
549
604(税込)
当日出荷
57222777T8PJ-SUSM8×1.251.5
1,050
789
868(税込)
当日出荷
57222612T10PJ-SUSM10×1.52
1,180
889
978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする