TRUSCO
ショートプランジャー(スチールピン)
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
スチール
耐熱温度(℃)
250
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222786
T10ST
M10×1.5
2.5
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222795
T12ST
M12×1.75
3.5
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222804
T16ST
M16×2
4.5
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222813
T8ST
M8×1.25
2
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください