TRUSCO
スプリングプランジャー(スチールピン)
(1件のレビュー)
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途
本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)
スチール
耐熱温度(℃)
250
材質(センターピン)
スチール、焼入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222822
T10PN
M10×1.50
3
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222847
T12PN
M12×1.75
4
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222865
T16PN
M16×2.00
5
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222883
T20PN
M20×2.50
7
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222892
T24PN
M24×3.00
10
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222908
T3PN
M3×0.50
1
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222917
T4PN
M4×0.70
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222935
T5PN
M5×0.80
2.3
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222953
T6PN
M6×1.00
2.5
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
57222978
T8PN
M8×1.25
3
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください