曜日別特売

スプリングプランジャー(樹脂ピン)

スプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン) - TRUSCO

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。

用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222838T10PN-RM10×1.503
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222856T12PN-RM12×1.754
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222874T16PN-RM16×2.005
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222926T4PN-RM4×0.701.5
690
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222944T5PN-RM5×0.802.3
700
529
582(税込)
当日出荷
57222962T6PN-RM6×1.002.5
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
57222987T8PN-RM8×1.253
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする