曜日別特売

プランジャー(はめ込みタイプ)

プランジャー(はめ込みタイプ) - TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ) - TRUSCOプランジャー(はめ込みタイプ) - TRUSCO

はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。

用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57223005T4E-SUS41
280
219
241(税込)
当日出荷
57223023T5E-SUS51.4
300
229
252(税込)
当日出荷
57223048T6E-SUS61.8
310
239
263(税込)
当日出荷
57223066T8E-SUS82.4
360
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする