クランプレバー

クランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCOクランプレバー - TRUSCO
(2件のレビュー)

位置調節付クランピングレバーです。

形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
トラスコ品番
回し半径(mm)
取付部
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57223215TCFR-10M10×1.5798-286174めねじ14
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57223224TCFR-12M12×1.75798-287989めねじ17
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57223233TCFR-16M16×2798-2887108めねじ22
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223242TCFR-5M5×0.8798-289545めねじ8
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223258TCFR-6M6×1798-290945めねじ8
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57223267TCFR-8M8×1.25798-291762めねじ10
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57223276TCMR10-20M10×1.5798-292574おねじ20
2,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57223285TCMR10-25M10×1.5798-293374おねじ25
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223294TCMR10-32M10×1.5798-294174おねじ32
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223303TCMR10-40M10×1.5798-295074おねじ40
2,790
2,098
2,308(税込)
当日出荷
57223312TCMR10-50M10×1.5798-296874おねじ50
2,870
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57223328TCMR12-25M12×1.75798-297689おねじ25
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57223337TCMR12-32M12×1.75798-298489おねじ32
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223346TCMR12-40M12×1.75798-299289おねじ40
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57223355TCMR12-50M12×1.75798-300089おねじ50
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57223364TCMR12-63M12×1.75798-301889おねじ63
3,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223382TCMR16-40M16×2798-3034108おねじ40
3,190
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223398TCMR16-50M16×2798-3042108おねじ50
3,510
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223407TCMR16-63M16×2798-3051108おねじ63
3,490
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223416TCMR5-12M5×0.8798-306945おねじ12
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223425TCMR5-16M5×0.8798-307745おねじ16
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223434TCMR5-20M5×0.8798-308545おねじ20
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223443TCMR5-25M5×0.8798-309345おねじ25
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223452TCMR5-32M5×0.8798-310745おねじ32
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223468TCMR6-12M6×1798-311545おねじ12
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223477TCMR6-16M6×1798-312345おねじ16
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223486TCMR6-20M6×1798-313145おねじ20
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223495TCMR6-25M6×1798-314045おねじ25
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57223504TCMR6-32M6×1798-315845おねじ32
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57223513TCMR8-16M8×1.25798-316662おねじ16
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57223522TCMR8-20M8×1.25798-317462おねじ20
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57223538TCMR8-25M8×1.25798-318262おねじ25
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57223547TCMR8-32M8×1.25798-319162おねじ32
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57223556TCMR8-40M8×1.25798-320462おねじ40
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57223373TCMR16-32M16×2798-3026108おねじ32
3,110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57223504
2024-09-02
用途: 研磨用治具の製作

しっかりした作り。レバーもダイキャスト製。価格相応だと思います。

対象商品 : 57223224
2020-06-11
用途: 木工旋盤のバイト台用

バイト台を移動する際にいちいちレンチを取り出すのは面倒なのでこのクランプレバーと交換しました。
結果、作業性がすこぶる良くなり、旋盤メーカーも標準で装備すべきだと思いました。
鋳物製でとてもしっかりとした作りで買う前は少々高価とも思いしたが、その価格に見合う商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする