TRUSCO
ロープコース
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57224378
TRCS-12
782-9221
45
47
15
24
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
57224387
TRCS-16
782-9230
54
50
19
30
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224396
TRCS-19
782-9248
93
59
22
33
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224405
TRCS-22
782-9256
118
70
23
39
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224414
TRCS-9
782-9264
22
28
11
14
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください