曜日別特売

国産カラビナハーケンA型リング付

国産カラビナハーケンA型リング付 - TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付 - TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付 - TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付 - TRUSCO

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ内容量1個
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224448TKH-10A819-14011461101055
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224457TKH-12A819-14022701401270
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224466TKH-6A819-13992960631
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57224475TKH-8A819-140066.580840
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする