TRUSCO
国産カラビナハーケンA型リング付
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
バレル研磨仕上げ
内容量
1個
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57224484
TSKH-10A
819-1389
146
110
10
55
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
57224493
TSKH-12A
819-1388
270
140
12
70
¥
6,790
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224502
TSKH-6A
819-1387
29
60
6
31
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224518
TSKH-8A
819-1390
66.5
80
8
40
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください