TRUSCO
国産カラビナハーケンB型
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
内容量
1個
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57224527
TKH-10B
819-1398
143
110
10
55
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57224536
TKH-12B
819-1397
267
140
12
70
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57224545
TKH-6B
819-1396
28
60
6
31
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57224554
TKH-8B
819-1395
66
80
8
40
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください