TRUSCO
国産カラビナハーケンB型
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
バレル研磨仕上げ
内容量
1個
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57224563
TSKH-10B
819-1386
143
110
10
55
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224572
TSKH-12B
819-1385
267
140
12
70
¥
7,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224588
TSKH-6B
819-1384
28
60
6
31
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57224597
TSKH-8B
819-1383
66
80
8
40
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください