国産カラビナハーケンNS型

国産カラビナハーケンNS型 - TRUSCO国産カラビナハーケンNS型 - TRUSCO国産カラビナハーケンNS型 - TRUSCO

国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ内容量1個
注意
※身体の確保に直接使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224642TSKH-10NS819-1382142110107.5
5,310
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224658TSKH-12NS819-13812661401210
6,350
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224667TSKH-6NS819-138027.56064.5
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224676TSKH-8NS819-1379658085
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする