曜日別特売

プレート式キャスターTYSシリーズ

プレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCO

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224868TYSW-100G100819-53910.1632
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224877TYSW-125G125819-53920.3934
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224886TYSW-150G150819-53930.4834
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする