曜日別特売

プレート式キャスターTYSシリーズ

プレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCO
(2件のレビュー)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール内容量1個
全18種類を絞り込む
ストッパー
車輪径D(Φmm)
形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストッパー
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224685TYS-100Gなし100819-5382自在0.72
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57224746TYSEL-50なし50818-5232自在0.27
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224694TYS-125Gなし125819-5383自在1.08
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224755TYSEL-65なし65818-5233自在0.31
830
719
791(税込)
当日出荷
57224703TYS-150Gなし150819-5384自在1.18
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57224764TYSEL-75なし75818-5234自在0.33
890
769
846(税込)
当日出荷
57224712TYSB-100G100819-5385自在0.79
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57224773TYSELB-5050818-5235自在0.31
830
719
791(税込)
当日出荷
57224728TYSB-125G125819-5386自在1.29
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224782TYSELB-6565818-5236自在0.36
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224737TYSB-150G150819-5387自在1.34
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224798TYSELB-7575818-5237自在0.38
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
57224807TYSELK-50なし50818-5238固定0.17
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224834TYSK-100Gなし100819-5388固定0.6
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224816TYSELK-65なし65818-5239固定0.21
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224843TYSK-125Gなし125819-5389固定0.96
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224825TYSELK-75なし75818-5240固定0.22
630
549
604(税込)
当日出荷
57224852TYSK-150Gなし150819-5390固定1.12
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57224746
2023-04-09
用途: 機械をのせるための荷台ように、キャスターを付けました。
農・林・水産業

農業機械を荷台にこのキャスターを付けて、移動を楽にしました。かなり気に入っています。荷台も自分で余り木材で作成しました。
かなりしっかりとした、荷台になりました。

対象商品 : 57224746
2019-11-13
用途: 自作の平台車の車輪
ミリオンテック合資会社

径も幅も適当で、重量物を載せても安心。多少の段差を乗り越えても問題ありませんでした。まだ使いはじめですが、強度も十分、ベアリングも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする