プレート式キャスターTYSシリーズ

プレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCO

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。

仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224895TYSB-SUS-100100818-52580.85ナイロンホイルゴム30
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
57224904TYSB-SUS-125125818-52591.6ナイロンホイルゴム34
9,510
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224913TYSB-SUS-150150818-52601.62ナイロンホイルゴム34
10,920
9,398
10,338(税込)
当日出荷
57224922TYSB-SUS-7575818-52570.46ゴム25
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする