プレート式キャスターTYSシリーズ

プレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ - TRUSCO

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224938TYSK-SUS-100100818-52620.6ナイロンホイルゴム30
3,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57224947TYSK-SUS-125125818-52630.96ナイロンホイルゴム34
5,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224956TYSK-SUS-150150818-52641.06ナイロンホイルゴム34
6,720
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224965TYSK-SUS-7575818-52610.27ゴム25
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする