プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) - TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) - TRUSCO

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。

仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57224974TYS-SUS-100100818-52540.77ナイロンホイルゴム30
5,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224983TYS-SUS-125125818-52551.4ナイロンホイルゴム34
7,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224992TYS-SUS-150150818-52561.42ナイロンホイルゴム34
9,210
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
57225008TYS-SUS-7575818-52530.36ゴム25
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする