TRUSCO
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケットセット
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥
3,198
税込
¥
3,518
(75)
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
819-1205
セット内容
8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm)
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
986.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226313
TTS3-INPACT-SET
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください