TRUSCO
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
こんなお得な商品も!
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(39)
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
セット内容
ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226322
T4-14ASL-100
14
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226338
T4-17ASL-100
17
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226356
T4-19ASL-100
19
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57226374
T4-21ASL-100
21
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226392
T4-22ASL-100
22
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226408
T4-24ASL-100
24
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57226417
T4-27ASL-100
27
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57226426
T4-30ASL-100
30
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57226435
T4-32ASL-100
32
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57226444
T4-36ASL-100
36
¥
5,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください