TRUSCO
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
819-1216
セット内容
14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
質量(kg)
2
ソケット内容
T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226462
T4-6SL-100-SET
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください