TRUSCO
自在引掛けスパナ
こんなお得な商品も!
スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥
2,698
~
税込
¥
2,968
~
(26)
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57226767
TAHS-1218
465
¥
14,830
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
57226785
TAHS-1535
168
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
57226803
TAHS-3550
202
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
57226828
TAHS-5080
280
¥
8,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
57226846
TAHS-8012
345
¥
10,810
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください