インパクトドライバー用ビット

インパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCOインパクトドライバー用ビット - TRUSCO
(2件のレビュー)

ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。

用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TID-5S、T3ID-5S材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼全長(mm)80質量(g)30六角対辺(mm)8先端形状+商品構成単品両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227223TID-1-80819-1797[[(+)]]1
330
289
318(税込)
当日出荷
57227232TID-2-80819-1798[[(+)]]2
330
289
318(税込)
当日出荷
57227248TID-3-80819-1799[[(+)]]3
330
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-10
用途: バイクいじり
建設業・工事業

仕様に書いてある通り長さは80mmでした。良く見ず写真のイメージのものをイメージしていたので届いてびっくりしました。

2が参考にしています
対象商品 : 57227232
2017-07-31
用途: 固着したネジ緩めに

メーカー品だけあって、先端もナメルことなく
問題なく使用できました。
価格も安いので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする